SMC ANTISTATISCHE SLANG TAS0805B-20 (RO=20M)

Slang TAU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TAS0805B-20
Rubix:05284673
Fabrikant:TAS0805B-20
SMC ANTISTATISCHE SLANG TAS0805B-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ANTISTATISCHE SLANG TAS0805B-20 (RO=20M)


Polyurethaan Slang, Anti-Statisch
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C
•Kleur: zwart.

Maat: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Land van oorsprongJP
€ 138,33 excl. BTW
/ rol
€ 167,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen