Referenties
SMC:TU0604BU-20
Rubix:05286103
Fabrikant:TU0604BU-20

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0604BU-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasbare buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvariaties.
Maat: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvariaties.
Maat: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x365x320 mm |
| Logistiek gewicht | 399 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,93 excl. BTW
/ rol
€ 20,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden