Referenties
Milwaukee:4932478667
Rubix:A0827462
Fabrikant:4932478667
EAN:4058546348601

Productdetails : MILWAUKEE BANKHAMER 300G HICKORY STEEL ENGINEERS
Bankhamer Hickory 300g
Bankhamer Hickory 300g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ingenieurshamer |
| Gewicht | 300 g |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | hickory |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 18,90
€ 18,50 excl. BTW
/ stuk
€ 22,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
