BAHCO MACH. ZAAGBLAD HSS 525X38X2.00X6 3802-525-38-2.00-6

HSS machinezaagblad 3802-575

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3802-525-38-2.00-6
Rubix:10060889
EAN:7311518112097
BAHCO MACH. ZAAGBLAD HSS 525X38X2.00X6 3802-525-38-2.00-6

Technische samenvatting

Afstand tussen de gaten525 mm
Hoogte38 mm
Dikte2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MACH. ZAAGBLAD HSS 525X38X2.00X6 3802-525-38-2.00-6


Geschikt voor bijna alle materialen. HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad. Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers.

Sterke punten

•Designed for cutting almost any material
If the chips are burnt, feed pressure is too high
If tooth cracks appear, feed pressure is too high

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht295 g
Afstand tussen de gaten525 mm
Hoogte38 mm
Dikte2 mm
Materiaal mantelhss
Aantal tanden per inch6
Aangepaste tariefcode82021000
€ 45,84 excl. BTW
/ stuk
€ 55,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen