PFERD BINNENBORSTELS IBU 30100 STD. 3/8 BSW

Binnenborstel IBU 30100 BSW

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:IBU 30100/3/8 BSW ST 0,20
Rubix:23088392
Fabrikant:43679101
EAN:4007220660744
PFERD BINNENBORSTELS IBU 30100 STD. 3/8 BSW

Technische samenvatting

Productdetails : PFERD BINNENBORSTELS IBU 30100 STD. 3/8 BSW


Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Als aanvulling op de schroefdraad zijn binnenborstels tot 20 mm voorzien van een stiftgedeelte, waardoor het mogelijk is deze in een 6 mm spantang in te spannen. Binnenborstels met 3/8-schroefdraad zijn aanvullend met een stiftgedeelte van 10 mm uitgerust. Geschikt voor het gebruik met lage toerentallen tot 1.000 min-1.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte170 mm
Aangepaste tariefcode96039099
€ 6,96 excl. BTW
/ stuk
€ 8,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden