Referenties
Stahlwille:77470001
Rubix:10125251
EAN:4018754049172



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DRAADBORSTEL 13115
De messingdraadborstel model 13115 van Stahlwille is ontworpen voor werkzaamheden op zachte metalen. Met 4 rijen gegolfde messingdraden en een lengte van 280 mm maakt deze borstel een gelijkmatige en gecontroleerde reiniging in de werkplaats mogelijk.
Kenmerken:
De Stahlwille 13115 messingdraadborstel is voorzien van 4 rijen gegolfde messingdraden met een draaddiameter van 0,3 mm. Deze configuratie zorgt voor een efficiënte reiniging en blijft geschikt voor oppervlakken in zachte metalen. De houten behuizing biedt een stabiele en comfortabele grip bij herhaald gebruik. Aan het uiteinde van de handgreep is een ophanggat voorzien voor eenvoudig opbergen aan een paneel of werkbank.
Specificaties:
• Stahlwille-referentie: 77470001
• Lengte: 280 mm
• Breedte: 52 mm
• Hoogte: 32 mm
• Aantal rijen: 4
• Materiaal behuizing: natuurlijk hout
• Vorm: gebogen
• Materiaal draad: messing
• Draaddiameter: 0,3 mm
• Type draad: gegolfd
• Gewicht: 134 g
Normen:
De PEFC-certificering bevestigt dat het hout voor de borstel afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, volgens de criteria van het “Programme for the Endorsement of Forest Certification”.
Kenmerken:
De Stahlwille 13115 messingdraadborstel is voorzien van 4 rijen gegolfde messingdraden met een draaddiameter van 0,3 mm. Deze configuratie zorgt voor een efficiënte reiniging en blijft geschikt voor oppervlakken in zachte metalen. De houten behuizing biedt een stabiele en comfortabele grip bij herhaald gebruik. Aan het uiteinde van de handgreep is een ophanggat voorzien voor eenvoudig opbergen aan een paneel of werkbank.
Specificaties:
• Stahlwille-referentie: 77470001
• Lengte: 280 mm
• Breedte: 52 mm
• Hoogte: 32 mm
• Aantal rijen: 4
• Materiaal behuizing: natuurlijk hout
• Vorm: gebogen
• Materiaal draad: messing
• Draaddiameter: 0,3 mm
• Type draad: gegolfd
• Gewicht: 134 g
Normen:
De PEFC-certificering bevestigt dat het hout voor de borstel afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, volgens de criteria van het “Programme for the Endorsement of Forest Certification”.
Sterke punten
• Geschikt voor zachte metalen dankzij gegolfde messingdraden van 0,3 mm
• Gelijkmatige werking door 4 rijen draden voor homogene dekking van het oppervlak
• Eenvoudig opbergen dankzij geïntegreerd ophanggat in de handgreep
• Gelijkmatige werking door 4 rijen draden voor homogene dekking van het oppervlak
• Eenvoudig opbergen dankzij geïntegreerd ophanggat in de handgreep
Toepassingen
De 13115 messingdraadborstel wordt gebruikt voor reinigen, ontvetten en licht ontbramen van onderdelen in zachte metalen. Deze is geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, productieomgevingen en voorbereidende werkzaamheden vóór assemblage. Dit model wordt ook ingezet voor het onderhoud van gereedschap en apparatuur wanneer een gecontroleerde en niet-agressieve borstelbewerking vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x52x285 mm |
| Logistiek gewicht | 134 g |
| Lengte | 280 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,11 excl. BTW
/ stuk
€ 11,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
