PFERD BINNENBORSTELS IBU 1880 INOX M6

IBU 1880/M6 roestvaststalen buisborstels 0,20

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:IBU 1880/M6 INOX 0,20
Rubix:23088410
Fabrikant:43679063
EAN:4007220660591
PFERD BINNENBORSTELS IBU 1880 INOX M6

Technische samenvatting

Productdetails : PFERD BINNENBORSTELS IBU 1880 INOX M6


Ontworpen voor gebruik bij lage snelheden tot 1.000 tpm. Naast de schroefdraad hebben buisborstels tot 20 mm diameter een gladde steel voor montage op een 6 mm spantang. Pijpborstels met 3/8" schroefdraad hebben ook een gladde steel van 10 mm.
Brush Ibu 1880/M6 Inox 0,20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte120 mm
Aangepaste tariefcode96039099
€ 7,57 excl. BTW
/ stuk
€ 9,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden