Insert lager INA 208-XL-NPP-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 18 mm
Steunlagerblokunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:208-XL-NPP-B
Rubix:03120994
Fabrikant:0008136480000
EAN:4012802782684

Documenten
Productdetails : INA 208 XL/NPP/B SPANLAGER
Zelfuitlijnen diepe groefkogellagers 2..-NPP-B, bol buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,48 excl. BTW
/ stuk
€ 48,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden