Insert lager INA 210-XL-KRR, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:210-XL-KRR
Rubix:03121000
Fabrikant:0008160510000
EAN:4064327885067
INA 210 XL/KRR SPANLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA 210 XL/KRR SPANLAGER


Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Bouwvormbinnenring voor passing
Gewicht0,57 kg
Smeringvetgesmeerd, ingevet voor de levensduur, kan niet worden nageresmeerd
€ 102,85 excl. BTW
/ stuk
€ 124,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen