Insert lager NTN UK207D1, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 29 mm
NTN - Tussenlager - UK205D1
Zie technische informatieReferenties
NTN:UK207D1
Rubix:A0483657
EAN:4547359241792



Productdetails : NTN UK 207 D1 INSERT
bolvormige buitendiameter, conische boring, afdichting met slinger
Lagereinzet voor behuizing, afdekschijf aan beide zijden van het lager, conische boring, bevestiging met spanbus, kan worden nagesmeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72x72x29 mm |
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,01 excl. BTW
/ stuk
€ 37,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen