Referenties
INA:IR190X210X50-XL
Rubix:03116632
Fabrikant:0000242600000
EAN:4012802043792

Productdetails : INA IR 190X210X50 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,16 excl. BTW
/ stuk
€ 464,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden