INA IR 30X35X13 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR30X35X13-XL
Rubix:03110788
Fabrikant:0000201330000
EAN:4012802710908
INA IR 30X35X13 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 30X35X13 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte13 mm
Type lagerspelingcn
12,74 excl. BTW
/ stuk
15,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden