INA IR 65X72X45 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR65X72X45-XL
Rubix:03110924
Fabrikant:0000230270000
EAN:4012802044669
INA IR 65X72X45 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 65X72X45 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
64,90 excl. BTW
/ stuk
78,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden