INA IR 40X45X30 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR40X45X30-XL
Rubix:03110848
Fabrikant:0000223060000
EAN:4012802044331
INA IR 40X45X30 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 40X45X30 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
25,94 excl. BTW
/ stuk
31,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden