TIMKEN 12168-20N07 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:12168
Rubix:03383324
EAN:0053893174747
TIMKEN 12168-20N07 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter76,992 mm
Breedte17,145 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 12168-20N07 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 12168-20N07 kegellager conus (Type TS). d=42,863 mm, D=76,992 mm, B=17,145 mm. Chroomstaal, ongecoat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter76,992 mm
Breedte17,145 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Materiaalchroomstaal
Bekledingongecoat
Warmtestabilisatie-65 tot +250 °f (bedrijfstemperatuur)
Nauwkeurigheidabma precisieklasse 2 (class 2)
Aangepaste tariefcode84822000
90,65 excl. BTW
/ stuk
109,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen