TIMKEN 689 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:689
Rubix:03324572
EAN:0053893080017
TIMKEN 689 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter103,188 mm
Buitendiameter132,588 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 689 CONE


Tapered roller bearing inner race, Timken
Timken 689 kegellagerkegel (single cone). Bore 103,188 mm, breedte 41,275 mm en gewicht 8,115 kg voor gepaarde montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter103,188 mm
Buitendiameter132,588 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht8,115 kg
Aangepaste tariefcode84822000
497,56 excl. BTW
/ stuk
602,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen