INA IR 22X26X16 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR22X26X16-XL
Rubix:03110748
Fabrikant:0000214070000
EAN:4012802711684
INA IR 22X26X16 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 22X26X16 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte16 mm
Type lagerspelingcn
11,00 excl. BTW
/ stuk
13,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen