Referenties
Timken:82720
Rubix:03324989
EAN:0053893414904


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 42,863 mm |
Productdetails : TIMKEN 82720 CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken 82720 cup (TS) voor taps toelopende rollagers: binnenØ 190,5 mm, buitenØ 288,925 mm en breedte 42,863 mm. Standaard dimensionering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 190,5 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 42,863 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,27 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.795,63 excl. BTW
/ stuk
€ 2.172,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen