INA IR 40X50X22 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR40X50X22-EGS
Rubix:03116744
Fabrikant:0002571840000
EAN:4012802699906
INA IR 40X50X22 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 40X50X22 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x50x50 mm
Logistiek gewicht117 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
43,85 excl. BTW
/ stuk
53,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen