TIMKEN 90744 CUP

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:90744
Rubix:03385012
EAN:0053893435510
TIMKEN 90744 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter85,001 mm
Buitendiameter188,913 mm
Breedte53,297 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 90744 CUP


The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 90744 TS cup voor taps toelopende rollagers. Specificaties: boring 85,001 mm, OD 188,913 mm, lagerbreedte 53,297 mm en 6,600 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85,001 mm
Buitendiameter188,913 mm
Breedte53,297 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,6 kg
Aangepaste tariefcode84822000
448,11 excl. BTW
/ stuk
542,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen