Referenties
Timken:NA 495SW
Rubix:03384516
EAN:0053893046136


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 495 SW CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken NA 495 SW is een kegellagerkegel voor een dubbelrijig, niet-verstelbaar TNA/TNASW lager. De SW-variant biedt smeertoegang via chamfers/slots en wordt geleverd met ingebouwde speling voor een standaard instelbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,68 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.174,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2.631,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen