Referenties
Timken:53377
Rubix:03384902
EAN:0053893328737




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Productdetails : TIMKEN 53377 CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken 53377 is een enkelvoudige TS cup voor kegelrollagers. Afmetingen: Ø44,45 x Ø95,25 x 20,638 mm; gewicht 0,9 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,51 excl. BTW
/ stuk
€ 234,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen