SPARTEX MET.SCHR. 10X100 PF CL12 D912 (PK=50) CHC10X100P
Binnenzeskantschroef cilinderkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:CHC10X100PF12
Rubix:A0049295
Fabrikant:882628
EAN:3660757264451

Documenten
Productdetails : SPARTEX MET.SCHR. 10X100 PF CL12 D912 (PK=50) CHC10X100P
Binnenzeskantschroef cilinderkop 12.9 DIN 912
10X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,63 excl. BTW
/ pak
€ 74,57 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
Lengte
100 mm
Metrische diameter
M10
