SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X20

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX6X20EFA2-50
Rubix:08241591
Fabrikant:1458026 20
EAN:4043377239426
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X20


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 24,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter