SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2,5X4
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC2,5X4EFA2-50
Rubix:0999004588
Fabrikant:73801225 4
EAN:4043377385154

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2,5X4
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2,5X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | sw1,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 140,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
4 mm