SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M4X25

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC4X25EFA2-50
Rubix:08224214
Fabrikant:7380124 25
EAN:4043377207876
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M4X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M4X25


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M4X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM4
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk