SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X70
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX8X70EFA2-50
Rubix:A0823761
Fabrikant:738012T8 70
EAN:4043377313133

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X70
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 39,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
