SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X25/25
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCBP6X25EFA4
Spartex:BHC6X25EFA4-50
Rubix:08223530
Fabrikant:7380146 25
EAN:4043377208934

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X25/25
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X25/25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm