SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X8

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCBP3X8EFA2
Spartex:BHC3X8EFA2-50ISO
Rubix:08220255
Fabrikant:7380123 8
EAN:4043377207821
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X8

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X8


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM3
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk