SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X20

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH2X20EFA4-50
Rubix:A0830606
Fabrikant:798542 20
EAN:4043377178879
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X20


SPARTEX RVS A4-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Metrische diameterM2
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdrukph1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 21,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 26,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk