SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP KLEIN ZAAGSN D920 M5X8

Ovale schroeven met gleufkop en kleine kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBF5X8EFA2
Rubix:08254190
Fabrikant:092025 8
EAN:4043377077875
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP KLEIN ZAAGSN D920 M5X8

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 920
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP KLEIN ZAAGSN D920 M5X8


SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP KLEIN ZAAGSN D920 M5X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 920
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopplaat
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 44,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 53,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

Metrische diameter