SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X70/70
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX10X70EFA4-50
Rubix:A0823942
Fabrikant:738014T10 70
EAN:4043377313362

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X70/70
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X70/70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,55 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 57,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
