SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X60

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC8X60EFA2-50
Rubix:08223170
Fabrikant:7380128 60
EAN:4043377208347
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X60


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,27 excl. BTW
/ stuk
€ 0,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk