ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH KVP D7985-H M8X30
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Elektrolytisch verzinkt 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24665.080.030
Rubix:08410883
EAN:8715492641205

Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH KVP D7985-H M8X30
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Elektrolytisch verzinkt 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,5 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,59 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 56,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen