SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X18
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX10X18EFA2-50
Rubix:A0823960
Fabrikant:738012T10 18
EAN:4043377312211

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X18
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,84 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm
