SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M5X55
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE5X55EFA4-50
Rubix:A0824210
Fabrikant:7380245 55
EAN:4043377267320

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M5X55
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M5X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 55,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm
