SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M12X110/110
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX12X110EFA4-50
Rubix:A0823934
Fabrikant:738014T12 110
EAN:4043377313416

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M12X110/110
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M12X110/110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | t55 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,66 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 75,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
110 mm
