Referenties
Vervangen ref.:887895
Spartex:BTRCC8X40PFZ
Rubix:08320846
Fabrikant:000603.00100.0080.040
EAN:4043952121450


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M8X40
Pankop vierkante kraagschroef 8X40 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5160 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,28 excl. BTW
/ stuk
€ 0,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
40 mm