SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X220

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC10X220PFA2-70ISO
Rubix:08224389
Fabrikant:4762210 220
EAN:4043377058508
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X220
brand logo

Technische samenvatting

Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X220


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X220
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
187,54 excl. BTW
/ 25 stuks
226,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

220 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10