SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X160

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC27X160PFA4-70ISO
Rubix:A0826249
Fabrikant:4762427 160
EAN:4043377260345
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X160

Technische samenvatting

Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X160


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 27X160

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM27
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad27 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
€ 320,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 387,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

160 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M27