Referenties
Vervangen ref.:FHC12X50EF10Z
Spartex:FHC12X50PF8ZISO
Rubix:08111394
Fabrikant:010642.08100.0120.050
EAN:4043952606551


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X50
Verzonkenkopschroef HC 12X50 gedeeltelijke draad - SW8 verzinkt staal ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4200 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,51 excl. BTW
/ stuk
€ 0,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12