SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X35/35

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X35EFA2-70ISO
Rubix:08224115
Fabrikant:476226 35/35
EAN:4043377061904
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X35/35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X35/35


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X35/35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
€ 0,12 excl. BTW
/ stuk
€ 0,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6