SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X16

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881388
Spartex:CHC2,5X16EFA2-50ISO
Rubix:08220304
Fabrikant:4762225 16
EAN:4043377060563
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X16


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2,5
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M2,5