SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X60

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCRED10X60ZPF8
Rubix:08120718
Fabrikant:007984.08100.0100.060
EAN:4043952547205
SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 7984
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X60


Inbusbout, binnenzeskant, lage kop 10X60 - SW7 staal verzinkt DIN 7984

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht4020 g
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 7984
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Aangepaste tariefcode73181568
€ 70,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 85,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10