SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X50

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC3X50PFA4-50ISO
Rubix:08223215
Fabrikant:476243 50
EAN:4043377064868
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X50
brand logo

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X50


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM3
KwaliteitsklasseA4-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
€ 21,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M3