SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X230

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC20X230PFA4-70ISO
Rubix:A0826269
Fabrikant:4762420 230
EAN:4043377259837
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X230

Technische samenvatting

Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X230


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 20X230

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
881,81 excl. BTW
/ 25 stuks
1.066,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

230 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M20