10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X12
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07150.030.012
Rubix:08120861
EAN:8715492068514

Productdetails : 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X12
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,68 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M3 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | laagbolkop |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 3,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
12 mm