10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X50
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07105.200.050
Rubix:08120754
EAN:8715492064578

Productdetails : 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X50
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | lage cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,69 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 205,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
50 mm