SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X75

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC22X75PFA4-70ISO
Rubix:A0823597
Fabrikant:4762422 75
EAN:4043377260116
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X75

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X75


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 22X75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM22
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad22 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
€ 599,98 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 725,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M22