SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X80

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC22X80PFA4-70ISO
Rubix:A0823595
Fabrikant:4762422 80
EAN:4043377260123
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X80


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 22X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM22
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad22 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
€ 628,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 759,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M22